ミヤマ電器
スイッチ黄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68591945
品番
DS193-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
極数
単極単投
定格
AC125V-1.0A
端子形状
はんだ端子
操作部形状
円形
操作部色
黄
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
OFF-(ON)
操作部
表示なし