MS500BMF-R トグルスイッチ 単極 ON-(ON) ミヤマ電器 68592189

トグルスイッチ 単極 ON-(ON)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
操作部形状モールドフラットレバー
内容量1個注文コード68592189品番MS500BMF-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー

極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする