曜日別特売
MKS2D024701A00JSSD ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5% WIMA 68593571

MKS2D024701A00JSSD ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5% WIMA 68593571
MKS2D024701A00JSSD ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5% WIMA 68593571

ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68593571品番MKS2D024701A00JSSD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。
WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。
高容量
セルフヒーリング機能
低誘電正接・低誘電吸収

定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.047μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
注意
製造ロットにより、製品底面の塗装が赤色と黄色の製品がございます。色の違いのみで電気的特性、仕様については同一製品となります。
塗装色のご指定はできませんのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする