Texas Instruments
基準電圧ダイオード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68593765
品番
LM285Z1.2-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
温度係数
最大150
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
+12mV-12mV
動作電流(mA)
0.01~20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
パッケージ
TO-92
基準電圧
1.235V