曜日別特売
CME200A-12/CO AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ 68594325

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
出力電圧(V)
12
入力電圧(V)
AC85~265
注文コード
68594325
品番
CME200A-12/CO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
入力電圧(V)
AC85~265
出力電圧
11.7~12.6Vdc
出力電圧(V)
12
出力電流(A)
16.7
出力電力(W)
200.4
形状
オープンフレーム (基板)
幅(mm)
76.2
サイズ
3×5インチ
高さ(mm)
34
奥行(mm)
127
入力
単相
最大出力電力(W)
200.4
効率
0.93
定格出力電圧(DC V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大出力電流(A)
16.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする