曜日別特売
HWS100A-15/R ユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD TDKラムダ 68596249

ユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード68596249品番HWS100A-15/R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
出力(W)105使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧15VDC効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流7A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする