TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 100W 5VDC
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68596486
品番
HWS100A-5/ME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
100
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)
外形寸法(mm)
28×82×160
出力電圧
5VDC
効率
84/86%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
20A
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370