TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 150W 15VD
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68596748
品番
HWS150A-15/MEA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
150
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)
外形寸法(mm)
37×82×160
出力電圧
15VDC
効率
86/89%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
10A
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370