TDKラムダ
ユニットタイプスイッチング電源 20W 3.3VD
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68597326
品番
HWS30A-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
20
使用温度範囲(℃)
-10~+70(-10~+50100%、+6060%、+7040%)
外形寸法(mm)
26.5×82×95
出力電圧
3.3VDC
出力電流(A)
6
効率
75/77%(100/200VAC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370