曜日別特売
105×3×15 #80 弾性フレキシブル砥石 ハイパーGS レヂトン 68599835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

105×3×15 #80 弾性フレキシブル砥石 ハイパーGS レヂトン 68599835
105×3×15 #80 弾性フレキシブル砥石 ハイパーGS レヂトン 68599835
105×3×15 #80 弾性フレキシブル砥石 ハイパーGS レヂトン 68599835

弾性フレキシブル砥石 ハイパーGS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度#80
内容量1箱(25枚)注文コード68599835品番105×3×15 #80
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

一般鋼にも難研削材であるステンレスにも対応。
多種類の粒度を展開しており、重研削から軽研削まで幅広い用途に対応。
独自の砥粒配合により、作業負担を軽減。
レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。

用途
一般鋼、ステンレスなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削など幅広い研削作業に
粒度#80厚さ(mm)3穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼、ステンレス最高使用周速度(m/s)72
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用してください。
※その他、労働安全衛生規則に従って安全にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする