SB-3.8 六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ 68600919

SB-3.8 六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ 68600919
SB-3.8 六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ 68600919
SB-3.8 六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ 68600919

六角軸コバルトドリルセブンブレイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(mm)3.8
全長(mm)94
溝長(mm)43
内容量1本注文コード68600919品番SB-3.8
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。

用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ全長(mm)94溝長(mm)43刃径(mm)3.8材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35

商品説明動画

最高級コバルトハイス鋼製の最新作!!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする