曜日別特売
LV432525 コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリック 68601087

コネクタ Compact NSX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68601087品番LV432525
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

Schneider Electric は、Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、3 つの可動部品にそれぞれ 9 本のワイヤを接続できます。水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:コネクタサポート●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1248アズワン品番65-8081-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする