WURTH ELEKTRONIK
コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
68601315
品番
648010113322
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様
●極数:10●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8741
アズワン品番
65-7525-46
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表