WURTH ELEKTRONIK
コネクタハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
68601349
品番
662011013322
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3309
アズワン品番
65-7538-36
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表