8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コネクタハウジング 15極 オス オス端子用のハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68601367
品番
1-1564532-1
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
値下げ
¥
839
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5343
アズワン品番
65-7508-51