965430-1 コネクタハウジング 2極 1箱 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68601419

コネクタハウジング 2極 1箱 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)注文コード68601419品番965430-1
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - 250シリーズ
黒色PA 6.6製の6.35 mmポジティブロックコネクタハウジング製品です。 品番 ; 681-2720 681-2720 : ヒーター用途向けの3極ハウジング 品番 ; 681-2723 681-2723 : リレー用途向けの5極ハウジング

仕様●種類:レセプタクル●長さ:19.35mm●極数:2●シリーズ番号:965430●コード番号:189-5823アズワン品番65-7775-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする