293350-1 コネクタハウジング 2極 1列 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68601437

コネクタハウジング 2極 1列 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード68601437品番293350-1
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

TE Connectivity 黒色 AMPMODU MOD I REC ハウジング - PA66 。色 - 黒色

仕様●極数:2●行数:1●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU MOD I●コード番号:217-5463アズワン品番65-7503-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする