8843 プラグレンチ エーモン 68601603

 

8843 プラグレンチ エーモン 68601603
8843 プラグレンチ エーモン 68601603
8843 プラグレンチ エーモン 68601603

プラグレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合プラグ21mm
内容量1個注文コード68601603品番8843
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。

用途
自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに
T字型グリップで回しやすい。
サイズ全長約245mm適合プラグ21mm
注意
自動車に取り付けされているプラグサイズを確認してください。
本製品はプラグホールがエンジンルームの奥にある車には使えない場合がございます。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
※Bプラグではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 自家用車のメンテナンス
株式会社アマダ製造業

プリウスαのプラグ交換に購入してみましたが、50mm? 程長くその上の板につかてしまいプラグホールに差し込むことができませんでした。 それともプリウスαのプラグ交換はワイパーアームとモータ、天板を外すこと必須なのでしょうか。

対象商品 : 68601585
2024-01-04
用途: 自動車整備
ととや菜園卸売・小売業

DA17エブリィのスパークプラグ交換には難なく使用出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 68601585
2024-03-21
用途: 車のプラグ交換
製造業

スパークプラグ交換を行いましたが、長さがギリギリだったので交換がしずらかった。もう少し柄が長いと良かったです。

対象商品 : 68601594
2022-10-27
用途: プラグ交換
農・林・水産業

プラグを掴むゴムの部分の内径が広いため、プラグホールから持上げることができないので、コーキング材を塗るなどの工夫が必要。モノタロウブランドのレンチもレビューに同様の記載があったので、あえて違うものを選択したのに残念です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする