172506-1 コネクタハウジング 9極 2列 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68601647

コネクタハウジング 9極 2列 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード68601647品番172506-1
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

MICレセプタクル

仕様●極数:9●行数:2●オス/メス:メス●シリーズ:Multi-Interlock Mark II●併用可能製品:電線対電線マルチインターロックコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:33.6mm●幅:17.9mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:161-4729アズワン品番65-7676-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする