曜日別特売
幅600タイプ 段ボールカート 矢崎化工 68601673

 

幅600タイプ 段ボールカート 矢崎化工 68601673
幅600タイプ 段ボールカート 矢崎化工 68601673
幅600タイプ 段ボールカート 矢崎化工 68601673
幅600タイプ 段ボールカート 矢崎化工 68601673
幅600タイプ 段ボールカート 矢崎化工 68601673

段ボールカート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量1台荷台寸法(奥行)(mm)640ブルー注文コード68601673品番幅600タイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。
梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。
別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。
台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。

用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。質量(kg)約8ブルー荷台寸法(幅)(mm)600キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)荷台寸法(奥行)(mm)640材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム)材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×2、固定×2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)62×64×90(キャスター込み)
取扱説明書:(5.4MB)
注意
※お客様組立商品。仕切りパイプ、ジョイントは別売。

商品説明動画

段ボールカート幅900タイプ 組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする