曜日別特売
CC83L-2426-F コネクタ端子 圧着端子 CC83Lシリーズ 圧着 1袋 7000個入 SAMTEC 68601735

コネクタ端子 圧着端子 CC83Lシリーズ 圧着 1袋 7000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(7000個)注文コード68601735品番CC83L-2426-F
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Samtec CC83L は、2.54 mm Mini Mate ユニバーサル端子です。24 → 26 AWG ワイヤサポート

仕様●シリーズ:CC83L●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24 → 26AWG●コード番号:196-6653アズワン品番65-7669-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする