第一大宮
ダイテックボックス FC-Ⅲ 1100×1100 パレット用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1セット(2個)
1個
色
グレー
ナチュラル
グレー
容量(L)
580
284
214
165
121
120
140
580
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68602407
品番
TW-580 1111-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
超軽量折り畳みボックス。差し込むだけの簡単組立。積み重ね簡単。省スペース。繰り返し使えてコストパフォーマンスGOOD。とても強い。耐久性。耐衝撃性
用途
運搬・保管に
容量(L)
580
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1090×1088×572
色
グレー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
(フレーム上まで)109、(コーナー上まで)121
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
6.6
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1090×1088×572
有効内寸法・奥行(mm)
1060
有効内寸法・高さ(mm)
550
有効内寸法・幅(mm)
1040