付属品6×30mmファインダー、接眼レンズ25mm、天頂ミラー31.7mm、取扱説明書仕様集光力:肉眼の841倍、太陽観察:不可セット内容C8 SCT OTA CG5 鏡筒寸法(mm)鏡筒部:Φ238×432質量(kg)5.7等級極限等級:13.3等分解能0.57秒接眼レンズ31.7mm径接眼レンズ(別売)使用可コーティングスターブライトXLTコーティング保証期間2年間ファインダー6×30mm対物レンズ有効径(mm)203(対物主鏡:シュミットカセグレン)焦点距離(mm)2000(F9.9)取付サイズ31.7mmビジュアルバック仕様シュミカセ専用ネジ/差し込み/31.7mm撮影時機能TアダプターSCT用(別売)併用で可