曜日別特売
ADNGF-50-10-P-A コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:50mm ストローク:10mm Festo 68602907

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:50mm ストローク:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68602907品番ADNGF-50-10-P-A
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 50 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -10 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠

仕様●ストローク:10mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2343アズワン品番65-8026-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする