2907846 サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ フエニックス・コンタクト 68603476

サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68603476品番2907846
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Phoenix Contact サージ保護プラグです。 3 信号ワイヤ用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 12 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-4263アズワン品番65-8088-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする