曜日別特売
PF2M701-01-C-MR PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 68604053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個出力仕様(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力仕様定格流量範囲:(01) 0.01~1L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用)注文コード68604053品番PF2M701-01-C-MR
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
接続口径(01) Rc1/8出力仕様(C) NPN 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力流量調整弁(-) なし校正証明書(-) なし仕様定格流量範囲:(01) 0.01~1L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする