曜日別特売
PF2M702-C6-EW PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 68604428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(E) PNP 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力仕様定格流量範囲:(02) 0.02~2L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m) + コネクタ部用ゴムカバー (シリコーンゴム)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし注文コード68604428品番PF2M702-C6-EW
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
接続口径(C6) o6出力仕様(E) PNP 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力流量調整弁(-) なし校正証明書(-) なし仕様定格流量範囲:(02) 0.02~2L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m) + コネクタ部用ゴムカバー (シリコーンゴム)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする