曜日別特売
PF2M705-01-A-A PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 68604437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個出力仕様(A) NPN 2 出力仕様定格流量範囲:(05) 0.05~5L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし注文コード68604437品番PF2M705-01-A-A
参考基準価格(税別)¥18,370販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
接続口径(01) Rc1/8出力仕様(A) NPN 2 出力流量調整弁(-) なし校正証明書(A) あり (オーダーメイド 書式は和英併記のみ)仕様定格流量範囲:(05) 0.05~5L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線 (2m)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする