PF2M710S-C6-EW-V PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 68605986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は流量範囲・仕様など8341種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
定格流量範囲:(10) 0.1~10L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m) + コネクタ部用ゴムカバー (シリコーンゴム)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(V) パネルマウントアダプタ (流量調整弁付用)
注文コード
68605986
品番
PF2M710S-C6-EW-V
参考基準価格(税別)¥20,190販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
接続口径
(C6) o6
出力仕様
(E) PNP 出力 + アナログ1~5V ⇔ アナログ0~10V 出力
流量調整弁
(S) あり
校正証明書
(-) なし
仕様
定格流量範囲:(10) 0.1~10L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m) + コネクタ部用ゴムカバー (シリコーンゴム)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(V) パネルマウントアダプタ (流量調整弁付用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする