XACA06H7 シュナイダーエレクトロニック ペンダントステーションエンクロージャ シュナイダーエレクトリック 68607360

シュナイダーエレクトロニック ペンダントステーションエンクロージャ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68607360品番XACA06H7
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ペンダント制御ステーションXAC-A
ペンダント制御ステーションは補助回路です。 非常に堅牢なこれらのペンダント制御ステーションは、機械処理向けに設計されており、IEC規格の各種安全要件にも準拠
CEマーキング UL / CSA認証取得 IP65 ポリプロピレン製二重絶縁被覆 ねじクランプ接続

仕様●シリーズ:Harmony XACA●カットアウト直径:22mm●穴の数:6●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:ポリプロピレン●併用可能製品:XAC A動作ヘッド●IP保護等級:IP65●長さ:500mm●幅:80mm●深さ:70mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:815-1800アズワン品番65-7842-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする