※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(L) IO-Link/NPN/PNP仕様定格流量範囲:(11) 1~100L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m) + コネクタ部用ゴムカバー (シリコーンゴム)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション2:(R) ブラケット (流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68609985品番PF2M711-02-LW-MR
参考基準価格(税別)¥19,860販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
乾燥空気、N2、Ar、CO2
1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
耐ドレン・耐異物性向上
小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
低消費電流:35mA以下
ノングリース
IO-Link対応