曜日別特売
PF2W740T-06-67N-M PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用 SMC 68610606

PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(67) PNPオープンコレクタ2出力仕様定格流量範囲 (L/min):(40) 5 ~ 40、温度範囲:(T) 0~90℃、単位仕様:(M) SI単位固定注文コード68610606品番PF2W740T-06-67N-M
参考基準価格(税別)¥48,180販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様定格流量範囲 (L/min):(40) 5 ~ 40、温度範囲:(T) 0~90℃、単位仕様:(M) SI単位固定ねじの種類(-) Rc出力仕様(67) PNPオープンコレクタ2出力リード線(N) 電源・出力接続リード線なしポート管接続口径(06) 3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする