NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
表示灯(UB2シリーズ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
発光色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
形名
UB2-01H1KP1M
注文コード
68611001
品番
UB2-01H1KP1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
発光色・RoHS指令・形名
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
表示灯(UB2シリーズ)
文字、記号等の表示可能
豊富な照光部バリエーション
優れたデザイン性
表示部は別売り
形状
【表示部】別売:角15.0【ハウジング部フランジ部】フランジなし
使用温度範囲(℃)
-25~50
シリーズ
UB2
端子形状
プリント基板ストレート
発光色
緑
形名
UB2-01H1KP1M
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光素子
高輝度LED(超高輝度レベル1)