SMC
PF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
出力仕様
(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)
仕様
定格流量レンジ:(03) 30~3000L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付
オプション
(N) M12コネクタ付リード線なし
注文コード
68612015
品番
PF3A703H-F10-LN
参考基準価格(税別)
¥68,040
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・オプション
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
出力仕様
(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)
校正証明書
(-) 校正証明書なし
仕様
定格流量レンジ:(03) 30~3000L/min、単位仕様:(-) 単位切換機能付
オプション
(N) M12コネクタ付リード線なし