曜日別特売
PF3A706H-14-LQ-M PF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK SMC 68612103

PF3A7_H-L - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ/IO-LINK

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)仕様定格流量レンジ:(06) 60~6000L/min、単位仕様:(M) SI単位固定オプション(Q) M12-M12コネクタ付リード線 (3m)注文コード68612103品番PF3A706H-14-LQ-M
参考基準価格(税別)¥75,680販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
ねじの種類(-) Rc出力仕様(L) OUT:IO-Link/スイッチ出力 (N/P)校正証明書(-) 校正証明書なし仕様定格流量レンジ:(06) 60~6000L/min、単位仕様:(M) SI単位固定オプション(Q) M12-M12コネクタ付リード線 (3m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする