曜日別特売
PF3W504-03-1N-RA-X109 PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMC 68612268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(1) アナログ1~5V仕様定格流量範囲:(04) 0.5~4 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃、オーダーメイド:(X109) パッキン材質EPDM管接続口径(03) 3/8注文コード68612268品番PF3W504-03-1N-RA-X109
参考基準価格(税別)¥29,980販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ブラケット(R) ブラケット付形式(5) 分離型センサ部管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc出力仕様(1) アナログ1~5Vリード線(N) M8コネクタ付リード線なし流量調整弁(-) 流量調整弁なし校正証明書(A) 校正証明書あり仕様定格流量範囲:(04) 0.5~4 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃、オーダーメイド:(X109) パッキン材質EPDM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする