曜日別特売
PF3W504-F03-2-A PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMC 68612383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(2) アナログ4~20mA仕様定格流量範囲:(04) 0.5~4 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし管接続口径(03) 3/8注文コード68612383品番PF3W504-F03-2-A
参考基準価格(税別)¥30,360販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ブラケット(-) なし形式(5) 分離型センサ部管接続口径(03) 3/8ねじの種類(F) G出力仕様(2) アナログ4~20mAリード線(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)流量調整弁(-) 流量調整弁なし校正証明書(A) 校正証明書あり仕様定格流量範囲:(04) 0.5~4 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする