※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個出力仕様(1) アナログ1~5V仕様定格流量範囲:(04) 0.5~4 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(G) 瞬時流量:gal/min,積算流量:gal,温度:℃、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし管接続口径(03) 3/8注文コード68612453品番PF3W504-N03-1T-G
参考基準価格(税別)¥42,680販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など694種類から選べます他の種類を見る