曜日別特売
PF3W521-12-2T-A-X128 PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMC 68613433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は仕様・管接続口径・出力仕様など694種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
定格流量範囲:(21) 50~250 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃、オーダーメイド:(X128) アナログ4~20mA 2出力
管接続口径
(12) 1 1/4
出力仕様
(2) アナログ4~20mA
注文コード
68613433
品番
PF3W521-12-2T-A-X128
参考基準価格(税別)¥86,850販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
ブラケット
-
形式
(5) 分離型センサ部
管接続口径
(12) 1 1/4
ねじの種類
(-) Rc
出力仕様
(2) アナログ4~20mA
リード線
(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
流量調整弁
(-) 流量調整弁なし
校正証明書
(A) 校正証明書あり
仕様
定格流量範囲:(21) 50~250 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(-) 瞬時流量:L/min,温度:℃、オーダーメイド:(X128) アナログ4~20mA 2出力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする