1680 レディースパンツ 1680 bigborn(ビッグボーン) 68615968

レディースパンツ 1680

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色アースグリーン
サイズS
ウエスト(cm)57~62
内容量1本注文コード68615968品番1680
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
色
アースグリーン
サイズ
S
ウエスト(cm)
57~62
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)、裏地:ポリエステル100
股下(cm)
76
生地
交織ソフトツイル
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする