bigborn(ビッグボーン)
レディースパンツ 1680
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ディープグリーン
アースグリーン
オリーブ
ディープグリーン
ロイヤルブルー
サイズ
S
4L
EL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
57~62
57~62
62~67
67~72
72~80
80~88
88~96
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68616022
品番
1680
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
ディープグリーン
サイズ
S
ウエスト(cm)
57~62
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)、裏地:ポリエステル100
股下(cm)
76
生地
交織ソフトツイル
グリーン購入法
適合