1680 レディースパンツ 1680 bigborn(ビッグボーン) 68616117

レディースパンツ 1680

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色オリーブ
サイズLL
ウエスト(cm)72~80
内容量1本注文コード68616117品番1680
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
色
オリーブ
サイズ
LL
ウエスト(cm)
72~80
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル70使用)、裏地:ポリエステル100
股下(cm)
76
生地
交織ソフトツイル
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする