bigborn(ビッグボーン)
レディースパンツ 6683
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
ディープグリーン
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
72~80
57~62
62~67
67~72
72~80
80~88
88~96
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68616232
品番
6683
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル55・ポリエステル10・綿35)
ウエスト(cm)
72~80
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
エコトロピカル
股下(cm)
76
グリーン購入法
適合