曜日別特売
TCW1.0L10 すずメッキ線 1.0mm 10m巻 ノーブランド 68617179

すずメッキ線 1.0mm 10m巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック注文コード68617179品番TCW1.0L10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

半田がのりやすい錫でメッキされた銅線です。ユニバーサル基板配線に最適です。
はんだののりが良い、すずをメッキした電線です。1.0mm径と太いので電源ラインの配線に向きます。

サイズ1mm長さ(m)10±2%RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする