曜日別特売
TCW0.32G500R すずメッキ線 0.32mm 500g巻 ノーブランド 68617197

すずメッキ線 0.32mm 500g巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1リール注文コード68617197品番TCW0.32G500R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ハンダ付けがしやすく、基板の配線、ジャンパーに各種リード線として使用されます。

サイズ0.32mm質量(g)500長さ(m)およそ675RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする