※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は仕様・管接続口径・出力仕様など694種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 仕様
- 定格流量範囲:(21) 50~250 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃、オーダーメイド:(-) オーダーメイドなし
- 管接続口径
- (14) 1 1/2
- 出力仕様
- (A) NPN+NPN
- 注文コード
- 68617475
- 品番
- PF3W721-14-ATN-MA
参考基準価格(税別)¥102,960販売価格(税込)¥102,278販売価格(税別)