曜日別特売
DS325-W/L-TR 照光式波動スイッチ 赤 ミヤマ電器 68617730

照光式波動スイッチ 赤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個端子形状タブ端子定格AC125V-15ARoHS指令(10物質対応)対応注文コード68617730品番DS325-W/L-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ネオンランプのついた波動スイッチON-OFFです。ネオンランプはスイッチ内で電流制限抵抗と共にスイッチの負荷側に接続されています。このためメーカーではAC75V~125Vでの使用を推奨しています。取り付けはめ込み型です。

極数単極単投定格AC125V-15A端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF操作部色透明赤色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応照光色ネオンランプ(AC125V用)実装タイプパネルスナップイン操作部表示無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする