bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 3705
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68618077
品番
3705
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥6,699
販売価格(税別)
¥
6,090
バスケットに入れる
色
アイボリー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
種別
ジャケット
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
バスト(cm)
111
生地
形態安定ツイル
グリーン購入法
適合