曜日別特売
AMRG 2W 15KΩ F 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 15kΩ アムトランス 68618536

最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 15kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68618536品番AMRG 2W 15KΩ F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗
全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質
極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造
RoHS対応

使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値15KΩRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする