曜日別特売
MLF1608DR22JT SMD信号系インダクター 0.22μH TDK 68618579

SMD信号系インダクター 0.22μH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68618579品番MLF1608DR22JT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84
寸法(mm)1.6×0.8周波数【Q測定条件】25MHz直流抵抗(max)0.55Ω定格電流(max)150mA電流(mA)【Q測定条件】1.0Q15min許容差【インダクタンス】±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数290MHz(min)インダクタンス(μH)0.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする